Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Absperrband aus Polyethylen, 2seitig bedruckt, L 500m, gelb/schwarz, VE 3 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-913152
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  913152
EAN:  k.A.
Absperrband aus Polyethylen, zweiseitig bedruckt, Rollenlänge 500 m, gelb / schwarz, VE 3 Rollen

Im praktischen Abrollkarton.

Aus hochfestem Polyethylen. Zur schnellen Absicherung von Hindernissen und Gefahrenstellen. Beidseitig bedingt lichtecht bedruckt. Rollenbreite 80 mm breit, Rollenlänge 500 m.
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Farbe:
schwarz / gelb
Material:
Polyethylen
Rollenlänge:
500 m
... > Außenanlagen > Markierungen > Warn- und Markierungsbänder
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungen, Kennzeichnung, Warnbänder, Warnband, Absperrung, Absperrbänder, Gummiband, Gummibänder, Markierbänder, Markierband
Angebote (2)
Versand
Netto
^
7 Tage
€ 10,00*
€ 58,83*
Kaiser_Kraft
7 Tage
Frei Haus
€ 60,90*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,90*
€ 72,47
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG