Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten aus Kunststoff, mit Bodenhülse, entnehmbar, mit Kettenkopf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten aus Kunststoff
Sperrpfosten aus Kunststoff
Sperrpfosten aus Kunststoff
Sperrpfosten aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-913121
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-13-060-02-0013
EAN/GTIN:
     4050576006261
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Sperrpfosten aus Kunststoff, mit Bodenhülse, entnehmbar, mit Kettenkopf.

Aus hochfestem Spezialkunststoff. Resistent gegen nahezu alle Umwelteinflüsse.

Aus weiß durchgefärbtem Kunststoff mit roten Warnmarkierungen. Höhe über Flur 900 mm. Pfosten-Ø 60 mm. Mit Bodenhülse, entnehmbar. Nicht verschließbar! Gesamthöhe 1160 mm.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1160 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Pfostenmaße:
60 mm
Material:
Kunststoff
Pfostenfarbe:
rot, weiß
Bauweise:
herausnehmbar
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Befestigung:
mit Bodenhülse
Einsatzort:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, 913121 49, Absperrung, Absperrungen, Herausnehmbare Absperrpfosten, Herausnehmbarer Absperrpfosten, Parkplatzabsperrung, Parkplatzabsperrungen, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Pfosten, Pfosten zum Absperren, Poller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.