Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenleiste, Aluminium, Hakenbelastbarkeit 90 kg, 5 Haken, Breite 500 mm, VE 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Garderobenleiste, Aluminium
Garderobenleiste, Aluminium
Garderobenleiste, Aluminium
Artikel-Nr.:
     103-912110
Hersteller:
     Van Esch
Herst.-Nr.:
     HJH50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Garderobenleiste, Aluminium, Hakenbelastbarkeit 90 kg, 5 Haken, Breite 500 mm, VE 2 Stk.

Profil aus silberfarben eloxiertem Aluminium, Haken und Wandhalterung aus schwarzem Kunststoff. Durch den Hakenabstand von 100 mm ergibt sich eine enorme Aufnahmekapazität. Die Haken sind bereits auf dem Profil montiert . Einfache und schnelle Montage an jede Wand.

Sonderlängen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Anzahl Mantelhaken:
5 Stück
Leistenmaterial:
Aluminium
Leistenfarbe:
silber eloxiert
Hakenmaterial:
Kunststoff
Hakenfarbe:
schwarz
Höhe:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste aluminium 5 haken, garderobenleiste, garderobenleiste 5 haken, 912110 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenhaken, Hakenleiste, Hakenleisten, Kleiderhaken, Wandgarderoben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,38*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 60,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 150,61*
€ 179,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 146,99*
€ 174,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 142,94*
€ 170,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 136,88*
€ 162,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 120,38*
€ 143,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.