Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehpult, höhenverstellbar, mobil, lichtgrau, Fußteil BxT 490 x 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehpult, höhenverstellbar
Stehpult, höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     103-912104
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     14008.142
EAN/GTIN:
     8712752028776
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult
Stehpult, höhenverstellbar, mobil, lichtgrau, Fußteil BxT 490 x 500 mm.

Das flexible Rednerpult. Ergonomisch durch einfache Höhenverstellung. Mobil mit 4 Lenkrollen, davon 2 arretierbar.

Stahlkonstruktion, lichtgrau pulverbeschichtet. Ablage aus melaminbeschichteter, lichtgrauer Möbelplatte. BxT 500 x 400 mm. Höhenverstellbar von 900 - 1350 mm. Fußteil BxT 490 x 500 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1350 mm
Höhenverstellbereich:
900 - 1350 mm
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
lichtgrau
Ablagenmaterial:
Möbelplatte, melaminharzbeschichtet
Ablagenfarbe:
lichtgrau
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Weitere Suchbegriffe: ergonomisches Stehpult, Rollpult, mobiles Pult, mobiles Werkstattpult, smit rednerpult, mobiles pult, 912104 49, Fahrbares Stahpult, Fahrbare Stehpulte, Pult, Pulte, Rednerpulte, Rollpulte, Schreibpult, Schreibpulte, Stehpulte, Tischpult, Tischpulte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,96*
€ 249,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,77*
€ 248,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,17*
€ 232,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,10*
€ 219,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,73*
€ 199,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.