Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fahrbares Stehpult, standard, HxBxT 1170x700x410mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-911783
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  911783
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Rednerpult
Stehpult
Fahrbares Stehpult, standard, HxBxT 1170x700x410 mm

Ideal im Lager, Versand, Wareneingang oder als fahrbarer Prüfstand für die Qualitätskontrolle.

Mit abnehmbarem Schreibpultaufsatz, Geräteablage und zwei kugelgelagerten Schubladen. Schreibplatte mit Metallklemme. Höhenverstellbarer Zwischenboden. Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5010. 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern. Höhenverstellbare Ausführung Wie Standard-Ausführung, jedoch mit höhenverstellbarer Mittelkonsole (1200-1250 mm), aufklappbarem Schreibpult, 1 rollengelagerten Schubfach und herausziehbarer Ablage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Breite:
700 mm
Farbe:
blau RAL 5010
Höhe:
1170 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern
Tiefe:
410 mm
... > Betriebsausstattung > Computerarbeitsplätze und Stehpulte > Stehpulte
Weitere Suchbegriffe: Pult
Angebote (2)
Versand
Netto
^
16 Tage
Frei Haus
€ 282,56*
Kaiser_Kraft
16 Tage
Frei Haus
€ 292,50*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,50*
€ 348,08
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG