Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitshocker, Sitz aus PU-Schaum, mit Bodengleitern


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-911706
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  911706
EAN:  k.A.
Arbeitshocker, Sitz aus PU-Schaum, mit Bodengleitern

Universelle Hockerserie für Sitzarbeitsplätze in Industrie und Büro. Langlebig, robust und leicht zu reinigen. Bequemer Sitz aus PU-Schaum mit Tragegriff, bei der hohen Ausführung mit verlängerter Rückenstütze. Stabiles Kunststoff-Fünffußgestell. Wahlweise mit Bodengleitern, lastabhängig gebremsten Rollen für harteBöden oder als hohe Ausführung mit Bodengleitern und Fußring.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:mit Bodengleitern
Gestellfarbe:schwarz
Gestellmaterial:Kunststoff
Höhenverstellbereich:470 - 620 mm
Höhenverstellungsart:Gasfeder
Sitzausführung:mit Tragegriff
Sitzmaterial:PU-Schaum
... > Betriebsausstattung > Arbeitshocker > Arbeitshocker mit Höhenverstellung
Weitere Suchbegriffe: Hocker, Bandstahlhocker, Drehhocker
Angebote (2)
Versand
Netto
^
STEPS 4 Tage Frei Haus € 128,00*
Kaiser_Kraft 2 Tage Frei Haus € 132,50*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  132,50* €  157,68 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG