Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großbehälter aus GfK, Inhalt 200 l, LxBxH 1218 x 620 x 358 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großbehälter aus GfK
Großbehälter aus GfK
Großbehälter aus GfK
Großbehälter aus GfK
Artikel-Nr.:
     103-911384
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     5671
EAN/GTIN:
     4052886098769
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbehälter aus GfK, Inhalt 200 l, LxBxH 1218 x 620 x 358 mm, grau.

Für Transport und Lagerung von Schüttgütern, Flüssigkeiten, Kleinteilen und vielem mehr. Aus hochfestem GfK (glasfaserverstärktes Polyesterharz, nahtlos gepresst, mit Endlos-Glasfasern). Korrosionsfest und witterungsbeständig, UV-beständig. Leere Behälter platzsparend ineinandersetzbar, geringes Gewicht. Glatte Oberflächen, daher leicht zu reinigen. Beständig gegen viele Säuren und Laugen (bitte anfragen).

Deckel, Armaturen, Stahlfußgestelle und Fahrgestelle finden Sie unter Zubehör.

Behälter mit Bohrung sind von der Rückgabe ausgeschlossen. Bitte die gewünschte Einbauposition (Bodenabstand min. 50 mm) bei der Bestellung angeben.

Behälter mit Staplertaschen sowie Behälter in weiteren Farben und Armaturen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 Liter
Material:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Außenbreite:
620 mm
Außenlänge:
1218 mm
Außenhöhe:
358 mm
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +40 °C
Innenbreite:
550 mm
Innenlänge:
1148 mm
Innenhöhe:
358 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Großbox, Großvolumenbehälter, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Stapelbehälter, cemo großbehälter gfk, groß behälter, gfk groß-behälter, CEMO, 911384 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, GfK-Behälter, Konische Behälter, Konischer Behälter, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Lagerbehälter, Paloxe, Paloxen, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,77*
€ 182,59*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,27*
€ 183,51*
10 Tage
20
Frei Haus
ab € 172,72*
€ 200,89*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,41*
€ 203,78*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,88*
€ 203,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,51*
€ 218,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,75*
€ 217,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,96*
€ 205,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,61*
€ 203,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,27*
€ 188,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
8012
ab € 405,80*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 558,50*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.320,52*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 171,55*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 159,15*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 209,47*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 251,14*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 230,34*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 175,67*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 143,86*
Zubehör
CEMO
1170
ab € 91,76*
Zubehör
CEMO
1171
ab € 94,47*
Zubehör
CEMO
1169
ab € 115,07*
Zubehör
CEMO
1173
ab € 165,32*
Zubehör
CEMO
1174
ab € 526,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.