Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuergeschützter Wertschutzschrank, VdS Klasse I, S 60 P, HxBxT 1507 x 704 x 471 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuergeschützter Wertschutzschrank
Feuergeschützter Wertschutzschrank
Feuergeschützter Wertschutzschrank
Feuergeschützter Wertschutzschrank
Artikel-Nr.:
     103-911326
Hersteller:
     ISS
Herst.-Nr.:
     44506
EAN/GTIN:
     5901468323685
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Feuergeschützter Wertschutzschrank, VdS Klasse I, S 60 P, HxBxT 1507 x 704 x 471 mm.

Mit geprüftem und zertifiziertem Einbruchschutz nach EN 1143-1 und Feuerschutz für Dokumente nach EN 1047-1.

Ausführung Korpus und Tür mehrwandig. Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind darin aufbewahrte Dokumente optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt. Verschluss Doppelbart-Sicherheitsschloss der VdS-Klasse I mit 8 zwangsläufig wirkenden Zuhaltungen. 2 Schlüssel. Bohrsichere Mangan-Panzerplatte im Tür- und Schlossbereich. Verriegelung über Schließbolzen mit mehrseitiger Wirkung. Einbruchsicherheit Definierter Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchswerkzeugen. Alle Schränke sind durch die VdS-Zulassungsplakette mit dem Widerstandsgrad gekennzeichnet. Serienmäßig eine Bohrung im Boden, Ø 16 mm. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial. Lackierung lichtgrau RAL 7035. Feuersicherheit Die Schränke wurden auf Feuersicherheit für Papier geprüft: 1 Stunde bis 1090 °C. Diese Feuerwiderstandsprüfung beinhaltet auch eine Sturzprüfung aus 9,15 m Höhe. Klassische Linie Im klassischen Tresorformat.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Wertschutzschränke mit Brandschutz
Einsatzbereich:
Einbruchschutz, Wertsicherung, Brandschutz, Papiersicherung
Feuerschutz:
S 60 P nach EN 1047-1
Einbruchschutz:
Klasse I nach EN 1143-1
Höhe:
1507 mm
Breite:
704 mm
Tiefe:
471 mm
Verschlussart:
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
Ausstattung:
3 Fachböden
Anzahl Bohrungen:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Standtresor, Tresor-Schrank, Tresorschrank, Wertschutz-Schrank, Wertschutzschrank, Wertschutztresor, dokumentenschrank s 60 p, brandschutzschrank, dokumentenschrank iss, 911326 49, Datensicherungsschrank, Datensicherungsschränke, Dokumentenschränke, feuerbeständige Aktenschränke, feuerbeständige Dokumetenschränke, feuerbeständiger Aktenschrank, feuerbeständiger Dokumentenschrank, Feuergeschützte Aktenschränke, feuergeschützte Dokumentenschränke, Feuergeschützter Aktenschrank, Feuergeschützter Dokumentenschrank, Feuersicherer Tresor, Feuersichere Tresore, Hoteltresor, Hoteltresore, Möbeleinsatztresor, Möbeleinsatztresore, Möbeltresor, Möbeltresore, Papiersicherungsschränke, Safe, Safes, Schrank, Schränke, Tresor, Tresore
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.726,80*
€ 1.922,36*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.729,77*
€ 1.922,89*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.922,36*
€ 2.287,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.896,99*
€ 2.257,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.816,51*
€ 2.161,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.771,78*
€ 2.108,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.726,80*
€ 2.054,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.