Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Transportkarre klappbar, Tragfähigkeit 125 kg, Gesamt HxB 1030x490 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-911116
Hersteller:  Braucke
Herst.-Nr.:  911116
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Sackkarre
Transportkarre klappbar, Tragfähigkeit 125 kg, Gesamt HxB 1030 x 490 mm

Extrem platzsparend - geklappt nur 55 mm. Schnell einsatzbereit - Räder und Schaufel schwenken gleichzeitig aus. Spannfix-System zur Ladungssicherung. Pannensichere Bereifung mit Polymerbandage, mit Rollenlagerung.
Weitere Informationen:
Breite:490 mm
Gewicht:5,4 kg
Höhe:1030 mm
Material Klappschaufel:Aluminium
Radausführung:Vollgummi pannensicher
Raddurchmesser:200 mm
Schaufelbreite:490 mm
Schaufeltiefe:250 mm
Tiefe:460 mm
Tragfähigkeit:125 kg
... > Transportgeräte > Sack- und Stapelkarren > Klappbare Transportkarren
Weitere Suchbegriffe: Braucke, Rollkarre, Rollkarren, Ladekarre, Ladekarren, Karren, Karre
Angebote (2)
Versand
Netto
^
STEPS 4 Tage € 10,00* € 76,71*
Kaiser_Kraft 2 Tage Frei Haus € 79,40*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  79,40* €  94,49 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG