Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell für Präsentationsschrank, HxT 1950 x 680 mm, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell für Präsentationsschrank
Fahrgestell für Präsentationsschrank
Artikel-Nr.:
     103-910901
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     14013.100
EAN/GTIN:
     8712752024662
Suchbegriffe:
Behälterfahrgestell
Fahrgestell für Behälter
Fahrgestell für Präsentationsschran...
Fahrgestell Präsentationsschrank
Fahrgestell für Präsentationsschrank, HxT 1950 x 680 mm, weiß.

Für den mobilen Einsatz, um den Schrank in verschiedene Räume zu verfahren und zu präsentieren.
Weitere Informationen:
Länge:
1250 mm
Breite:
680 mm
Höhe:
1950 mm
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell Präsentationstafel, Fahrgestell Whiteboard, Whiteboardfahrgestell, fahrgestell für behälter, 910901 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Rollrahmen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,06*
€ 706,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,22*
€ 642,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,66*
€ 626,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,12*
€ 615,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,18*
€ 607,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.