Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großbehälter aus GfK, Inhalt 100 l, LxBxH 872 x 571 x 284 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großbehälter aus GfK
Großbehälter aus GfK
Großbehälter aus GfK
Großbehälter aus GfK
Artikel-Nr.:
     103-910512
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7165
EAN/GTIN:
     4052886097885
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbehälter aus GfK, Inhalt 100 l, LxBxH 872 x 571 x 284 mm, grau.

Für Transport und Lagerung von Schüttgütern, Flüssigkeiten, Kleinteilen und vielem mehr. Aus hochfestem GfK (glasfaserverstärktes Polyesterharz, nahtlos gepresst, mit Endlos-Glasfasern). Korrosionsfest und witterungsbeständig, UV-beständig. Leere Behälter platzsparend ineinandersetzbar, geringes Gewicht. Glatte Oberflächen, daher leicht zu reinigen. Beständig gegen viele Säuren und Laugen (bitte anfragen).

Deckel, Armaturen, Stahlfußgestelle und Fahrgestelle finden Sie unter Zubehör.

Behälter mit Bohrung sind von der Rückgabe ausgeschlossen. Bitte die gewünschte Einbauposition (Bodenabstand min. 50 mm) bei der Bestellung angeben.

Behälter mit Staplertaschen sowie Behälter in weiteren Farben und Armaturen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 Liter
Material:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Außenbreite:
571 mm
Außenlänge:
872 mm
Außenhöhe:
284 mm
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +40 °C
Innenbreite:
498 mm
Innenlänge:
795 mm
Innenhöhe:
284 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Großbox, Großvolumenbehälter, Mörtel-Kasten, Mörtel-Kübel, Mörteleimer, Mörtelkasten, Mörtelkübel, Mörteltrog, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Stapelbehälter, cemo großbehälter gfk, groß behälter, gfk groß-behälter, CEMO, 910512 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, GfK-Behälter, Konische Behälter, Konischer Behälter, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Lagerbehälter, Paloxe, Paloxen, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,22*
€ 149,89*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,27*
€ 150,60*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 129,67*
€ 151,87*
€ 4,95*
ab € 130,13*
€ 152,66*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,30*
€ 153,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,60*
€ 179,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,29*
€ 164,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
1303
ab € 38,20*
Zubehör
CEMO
1304
ab € 38,10*
Zubehör
CEMO
1305
ab € 29,29*
Zubehör
CEMO
1306
ab € 60,06*
Zubehör
CEMO
1307
ab € 75,29*
Zubehör
CEMO
1397
ab € 14,71*
Zubehör
CEMO
1398
ab € 16,80*
Zubehör
CEMO
1399
ab € 17,65*
Zubehör
CEMO
1500
ab € 40,30*
Zubehör
CEMO
8012
ab € 404,99*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 563,48*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.320,47*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 171,93*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 159,49*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 209,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.