Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konischer Klappbodenbehälter, Volumen 1,0 m³, Traglast 2000 kg, grau RAL 7005.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konischer Klappbodenbehälter
Konischer Klappbodenbehälter
Konischer Klappbodenbehälter
Konischer Klappbodenbehälter
Konischer Klappbodenbehälter
Artikel-Nr.:
     103-910291
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     910291
EAN/GTIN:
     4052462006942
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Konischer Klappbodenbehälter, Volumen 1,0 m³, Traglast 2000 kg, grau RAL 7005.

Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig (4 mm Stahl). Zum Sammeln und Lagern verschiedenster Güter mit Kran, Gabelstapler oder Gabelhubwagen. Öffnungsbereich der Bodenklappe 90°. Konisch, daher platzsparend ineinander stapelbar. Entriegelung der Bodenplatte per Seilzug vom Staplersitz aus. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Entleeren.
Weitere Informationen:
Volumen:
1.0 m³
Traglast:
2000 kg
Gesamtbreite:
1040 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Gesamthöhe:
1270 mm
Füllhöhe:
1050 mm
Unterfahrhöhe:
100 mm
Einfahrbreite:
180 mm
Einfahrhöhe:
65 mm
Einfahrtaschenabstand:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, klappbodenbehälter 1m³, bodenklappen container, klappbodenbehälter ral 7005, eurokraft pro, 910291 49, Behälter, Behälter stapelbar, Großbehälter, Klappbehälter, Konische Klappbodenbehälter UC, Konischer Klappbodenbehälter UC, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Sammelbehälter, Schüttgutbehälter, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter, Stahlblechstapelbehälter, Stahlblechstapelkasten, Stahlblechstapelkästen, Stahltransportbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 692,54*
€ 778,36*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 735,48*
€ 781,87*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 749,85*
€ 795,85*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 749,93*
€ 795,93*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 945,33*
€ 992,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,35*
€ 1.180,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 986,05*
€ 1.173,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,17*
€ 1.144,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 945,33*
€ 1.124,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 691,73*
Ähnlich
Eurokraft
910275
ab € 604,47*
Ähnlich
Eurokraft
910277
ab € 603,21*
Ähnlich
Eurokraft
910276
ab € 604,29*
Ähnlich
Eurokraft
910273
ab € 604,24*
Ähnlich
Eurokraft
910274
ab € 604,83*
Ähnlich
Eurokraft
910282
ab € 648,43*
Ähnlich
Eurokraft
910284
ab € 649,00*
Ähnlich
Eurokraft
910283
ab € 650,10*
Ähnlich
Eurokraft
910280
ab € 648,47*
Ähnlich
Eurokraft
910281
ab € 650,10*
Ähnlich
Eurokraft
910289
ab € 689,49*
Ähnlich
Eurokraft
910290
ab € 690,01*
Ähnlich
Eurokraft
910288
ab € 692,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.