Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern, Volumen 0,5 m³, feuerverzinkt nach EN ISO 1461.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern
Artikel-Nr.:
     103-910255
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     910255
EAN/GTIN:
     4052462013124
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern, Volumen 0,5 m³, feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

Mit Siebblech und Ablasshahn 1'' zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen. Behälterwanne schwenkt nach Entleerung selbsttätig zurück. Mit Schiebegriff. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen (Gliederkette), Seilzugbedienung.

2 Lenkrollen, Rad-Ø 180 mm. 2 Achsräder, Rad-Ø 200 mm. Polyamidräder.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.5 m³
Traglast:
1000 kg
Gesamtlänge:
1275 mm
Gesamtbreite:
1280 mm
Gesamthöhe:
820 mm
Schüttkanthöhe:
720 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Einfahrtaschen und Rollen
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter 500 l, spänebehälter, kippbehälter verzinkt, eurokraft pro, 910255 49, Behälter, Kippcontainer, Muldenkipper, Sammelbehälter, Schüttgutbehälter, Spänekippbehälter mit Rollen SKM, Spänewagen, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.116,50*
€ 1.293,22*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.205,96*
€ 1.299,60*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.219,87*
€ 1.318,98*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.243,08*
€ 1.343,87*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.018,32*
€ 2.146,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.146,97*
€ 2.554,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.127,36*
€ 2.531,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.066,92*
€ 2.459,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.036,41*
€ 2.423,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.018,32*
€ 2.401,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 676,84*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 679,67*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 819,02*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 849,30*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 853,38*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.027,34*
Ähnlich
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 983,57*
Ähnlich
Bauer
SGU75
ab € 1.173,50*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 2000
ab € 1.173,47*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 5012
ab € 1.174,16*
Ähnlich
Bauer
SGU100 VERZINKT
ab € 1.545,50*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-1
ab € 976,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.