Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter (PE), feuerhemmend, Volumen 80 l, HxØ 1070 x 455 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfallbehälter (PE), feuerhemmend
Abfallbehälter (PE), feuerhemmend
Artikel-Nr.:
     103-909643
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG817088BLA
EAN/GTIN:
     0086876156898
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter (PE), feuerhemmend, Volumen 80 l, HxØ 1070 x 455 mm, schwarz.

Flammhemmend bei geschlossener Einwurfklappe. Selbstschließende Klappe schließt Gerüche ein. Aus extrem robustem Kunststoff. Ideal für den Innen- und Außenbereich.

Konzipiert für extreme Witterungen, 1 Einwurfklappe.
Weitere Informationen:
Volumen:
80 Liter
Höhe:
1070 mm
Durchmesser:
455 mm
Material Abfallbehälter:
Polyethylen (PE)
Farbe Abfallbehälter:
schwarz
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, großmülltonne kunststoff 80 liter schwarz, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen schwarz, Rubbermaid, 909643 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Kunststoff-Abfallsammler, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pushabfallbehälter, Sicherheitsabfalleimer, Sicherheitsabfallsammler, Wertstoffcontainer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
21
Frei Haus
ab € 283,70*
€ 366,84*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,25*
€ 398,24*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,92*
€ 399,89*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 313,02*
€ 400,81*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 381,49*
€ 483,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,24*
€ 473,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,61*
€ 467,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,90*
€ 441,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,36*
€ 418,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,25*
€ 368,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FGAOT35SA
ab € 1.183,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.