Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUTE® Transportroller/ Fahrgestell, Tandem-Fahrgestell, 4 Lenkrollen, 2 große Bockrollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRUTE® Transportroller/ Fahrgestell
BRUTE® Transportroller/ Fahrgestell
BRUTE® Transportroller/ Fahrgestell
BRUTE® Transportroller/ Fahrgestell
Artikel-Nr.:
     103-909639
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG264600BLA
EAN/GTIN:
     0086876161779
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Rollensatz
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
BRUTE® Transportroller/ Fahrgestell, Tandem-Fahrgestell, 4 Lenkrollen, 2 große Bockrollen.

Stabile Ausführung. Leichtes Verfahren von Lasten. Geringes Eigengewicht.

Zum bequemen Transport schwerer Lasten. Mit praktischem Bajonettverschluss. 5 Lenkrollen, Ø 76,2 mm. 2 BRUTE® Container (in gleicher und verschiedener Größe) können sicher aufgeschraubt werden. Platzsparend zusammenklappbar. 4 Lenkrollen, 2 große Bockrollen.
Weitere Informationen:
Länge:
1143 mm
Breite:
514 mm
Höhe:
203 mm
Radausstattung:
4 Lenkrollen, 2 große Bockrollen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 194,10*
€ 251,78*
1 Tag
5
€ 5,00*
ab € 193,23*
€ 251,78*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,07*
€ 251,91*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 218,39*
€ 285,01*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 228,38*
€ 295,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,91*
€ 299,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,92*
€ 297,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,26*
€ 287,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,64*
€ 273,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,07*
€ 230,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000GRAY
ab € 37,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.