Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed, LxB 900 x 600 mm, VE 3 Stück, grau mit Signalstreifen.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed
Artikel-Nr.:
     103-908990
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AL060706
EAN/GTIN:
     5060103536788
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed, LxB 900 x 600 mm, VE 3 Stück, grau mit Signalstreifen.

Für trockene Steharbeitsplätze. Rutschhemmung R10 nach EN13552. Resistent gegen die meisten Chemikalien.

Aus PVC. Dämpfende Bodenmatte mit geschlossener Oberfläche - entlastet, isoliert, erhöht die allgemeine Trittsicherheit. Einfach zu schneiden. Bitte geben Sie die einzusetzenden Chemikalien zur Klärung der Eignung an. Temperaturbeständig von 0 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 9 mm. Gewicht ca. 3,5 kg/m².
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
9 mm
Material:
PVC
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +60 °C
Farbe:
grau mit Signalstreifen
Länge:
900 mm
Gewicht:
3 kg
Flächengewicht:
3.5 kg/m²
Ausführung:
einlagig
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatzmatte b x l = 600 x 900 mm, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte grau, COBA, 908990 49, Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Chemikalienresistente Matte, Chemikalienresistente Matten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,27*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 40,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 152,26*
€ 181,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 149,97*
€ 178,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 142,40*
€ 169,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 135,63*
€ 161,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 120,27*
€ 143,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.