Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schmutzfangmatte aus PVC, schwer entflammbar, LxB 900 x 3000 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-908953
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  908953
EAN:  k.A.
Schmutzfangmatte aus PVC, schwer entflammbar, LxB 900 x 3000 mm, blau

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1. Leicht zu reinigen mit mildem Reinigungsmittel. UV-resistent.

Aus PVC. Besonders geeignet für stark frequentierte Eingangs-/Ausgangsbereiche. Verhindert, dass Schmutz ins Gebäude getragen wird. Leicht in Form zu schneiden. UV-resistent und temperaturbeständig von -30° bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 14 mm, Gewicht ca. 4,5 kg/m².
Weitere Informationen:
Breite:
3000 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
4,5 kg/m²
Länge:
900 mm
Material:
PVC
Mattenstärke:
14 mm
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +60 °C
... > Sozialraumeinrichtungen > Bodenmatten und -beläge > Schmutzfangmatten
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Auffangmatte, Auffangmatten, Fußabstreifer
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
Frei Haus
€ 232,81*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 241,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,00*
€ 286,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG