Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schnellbaucontainer, lackiert, montiert, Holzfußboden, BxTxH 2100x2100x2100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-908907
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  908907
EAN:  k.A.
Schnellbaucontainer, lackiert, montiert, mit Holzfußboden, Außen-BxTxH 2100 x 2100 x 2100 mm

Die universelle Lösung - jederzeit an jedem Ort einsetzbar. Mit 3 Tonnen kranbar. Werkzeugfreie Montage in wenigen Minuten. Durch eine einzigartige Druckpunkt-Verbindung der Bauteile wird die schützende Zinkschicht nicht verletzt.

Technische Daten / Aufbau Wände und Dach aus verzinktem Trapezblech. Optional mit Außenwandlackierung in einem RAL-Farbton Ihrer Wahl (Dach verzinkt). Bitte RAL-Farbton im Auftrag angeben. Einflügelige Außentür, BxH 1305 x 1890 mm, Drückergarnitur mit Profilzylinder (3 Schlüssel). Optional mit stabilem Holzfußboden aus verwindungssteifen OSB-Platten, 18 mm stark. Profilierte Stahlkufen, 60 mm Bodenfreiheit, für den sicheren Staplertransport und zur Bodenbelüftung. 4 Kranösen serienmäßig. Anlieferung Zerlegte oder montierte Anlieferung. Bebilderte Montageanleitung zeigt Ihnen den schnellen Aufbau: 5 Minuten mit 2 Personen (Größe 3 x 2 Meter). Ein Fundament ist nicht erforderlich. Notwendig ist lediglich eine ebene, befestigte Fläche. Auf Wunsch können Fundamentpläne für alle Typen zur Verfügung gestellt werden.
Weitere Informationen:
Außenbreite:
2100 mm
Außenhöhe:
2100 mm
Außentiefe:
2100 mm
Farbe:
RAL nach Wunsch
Flächenlast:
500 kg/m²
Konstruktion:
montiert
Material:
Trapezblech, verzinkt
Oberfläche:
lackiert
Schneelast:
210 kg/m²
Türart:
Flügeltür
... > Fertigräume > Material- und Lagercontainer > Lagercontainer
Weitere Suchbegriffe: Lagercontainer, Lagerbox, Gerätehauscontainer
Angebote (2)
Versand
Netto
^
16 Tage
Frei Haus
€ 1.337,91*
Kaiser_Kraft
16 Tage
Frei Haus
€ 1.385,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.385,00*
€ 1.648,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG