Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abräumwagen, Tragfähigkeit 150 kg auf 2 Etagen, LxB 790 x 425 mm, 4 Lenkrollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abräumwagen
Abräumwagen
Abräumwagen
Abräumwagen
Artikel-Nr.:
     103-908788
Hersteller:
     Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
     0342
EAN/GTIN:
     4050558000119
Suchbegriffe:
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Vielzweckwagen
Abräumwagen
Abräumwagen, Tragfähigkeit 150 kg auf 2 Etagen, LxB 790 x 425 mm, 4 Lenkrollen.

Tragfähigkeit 150 kg. Sehr wendig mit Schiebebügel und 4 Lenkrollen. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle. Bodenschonende, spurlose Bereifung hinterlässt keinen Abrieb im Anwendungsbereich.

Stahlgestell pulverbeschichtet in Silbergrau RAL 7001, Seidenglanz. Etagen kunststoffbeschichtet, hellgrau. 4 Lenkrollen, Rad-Ø 125 mm, mit spurloser Vollgummibereifung.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
960 mm
Ladeflächenlänge:
790 mm
Ladeflächenbreite:
425 mm
Etagenhöhen:
240 / 590 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Anzahl Etagen:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Tablettwagen, Tischwagen, allzweckwagen traglast 150 kg, abräumwagen, ebinger allzweckwagen, 908788 49, Beistellwagen, Beistellwägen, Bewirtungswagen, Bewirtungswägen, Kantinenwagen, Laborwagen, Servicewagen, Servicewägen, Servierwagen, Servierwägen, Tablettwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,26*
€ 267,28*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,9016*
€ 268,4116*
11 Tage
12
Frei Haus
ab € 267,64*
€ 319,55*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,28*
€ 318,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,54*
€ 313,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,29*
€ 302,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,60*
€ 293,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,26*
€ 263,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Ebinger
9927
ab € 19,74*
Zubehör
Wilhelm Ebinger
9926/9927
ab € 19,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.