Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Besucherstuhl, Vierfußgestell 460x460x400 ohne Armlehnen, royalblau, VE 4 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-908298
Hersteller:  Topstar Möbel
Herst.-Nr.:  908298
EAN:  k.A.
Besucherstuhl, Vierfußgestell 460 x 460 x 400 ohne Armlehnen, royalblau, VE 4 Stk

Circa 10 bis 12 Stühle stapelbar.

Sitz und Rückenlehne ergonomisch geformt. Stabiles Vierfußgestell aus Ovalrohr, graphitschwarz RAL 9011 pulverbeschichtet. Verpackungseinheit je 2 bzw. 4 Stück.
Weitere Informationen:
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Gestellfarbe:
graphitschwarz RAL 9011
Rückenlehnenhöhe:
340 mm
Sitzbreite:
440 mm
Sitzflächen- u. Lehnenfarbe:
royalblau
Sitzflächen- u. Lehnenmaterial:
Textilbezug
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
420 mm
Stapelbar:
J
... > Stühle, Sessel und Sitzgruppen > Stühle, Sitzgruppen > Gepolsterte Stapelstühle
Weitere Suchbegriffe: Topstar Möbel, Topstar, Stühle, Besucherstühle, Polsterstühle, Polsterstuhl, Freischwingerstühle, Besprechungsstühle
Angebote (2)
Versand
Netto
^
4 Tage
Frei Haus
€ 144,81*
Kaiser_Kraft
4 Tage
Frei Haus
€ 149,90*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 149,90*
€ 178,38
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG