Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ausstellungsvitrine, Tischvitrine, HxBxT 900x1000x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-906943
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  906943
EAN:  k.A.
Ausstellungsvitrine, Tischvitrine, HxBxT 900 x 1000 x 600 mm

Filigraner Aluminiumrahmen, 22 mm stark, silber eloxiert, mit 5-seitiger ESG-Sicherheitsverglasung, 4 mm. 2 Schiebetüren mit Sicherheitszylinderschloß. Vitrinenböden, MDF-Möbelplatte, weiß beschichtet.
Weitere Informationen:
Außenbreite:
1000 mm
Außenhöhe:
900 mm
Außentiefe:
600 mm
Glasmaterial:
Sicherheitsglas
Glasstärke:
4 mm
Innenbreite:
1000 mm
Innenhöhe:
295 mm
Innentiefe:
600 mm
Rahmenmaterial:
Aluminium, silber eloxiert
... > Bürozubehör > Präsentation > Glasvitrinen
Weitere Suchbegriffe: Standvitrine, Tischvitrine, Schaukasten, Schaukästen, Glasvitrinen, Vitrine, Vitrinen, Präsentationsvitrinen, Sortimentskasten, Sortimentskästen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
14 Tage
Frei Haus
€ 646,26*
Kaiser_Kraft
12 Tage
Frei Haus
€ 669,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,00*
€ 796,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG