Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ausstellungsvitrine, Schrankvitrine, HxBxT 1740x900x434 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-906941
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  906941
EAN:  k.A.
Ausstellungsvitrine, Schrankvitrine, HxBxT 1740 x 900 x 434 mm

Filigraner Aluminiumrahmen, 22 mm stark, silber eloxiert, mit 5-seitiger ESG-Sicherheitsverglasung, 4 mm. 2 Schiebetüren mit Sicherheitszylinderschloß. Vitrinenböden, MDF-Möbelplatte, weiß beschichtet. Schrankvitrine, 2 stufenlos verstellbare Glasböden, Stellfüße höhenverstellbar. Wahlweise mit Niedervoltbeleuchtung, Schienensystem mit 3 Spots á 20 W, stufenlos höhenverstellbar, inkl. Trafo steckfertig montiert.
Weitere Informationen:
Anzahl Böden:
2 Stk
Außenbreite:
900 mm
Außenhöhe:
1740 mm
Außentiefe:
434 mm
Glasmaterial:
Sicherheitsglas
Glasstärke:
4 mm
Innenbreite:
900 mm
Innenhöhe:
1005 mm
Innentiefe:
434 mm
Rahmenmaterial:
Aluminium, silber eloxiert
... > Bürozubehör > Präsentation > Glasvitrinen
Weitere Suchbegriffe: Schrankvitrine, Standvitrine, Schaukasten, Schaukästen, Glasvitrinen, Vitrine, Vitrinen, Präsentationsvitrinen, Sortimentskasten, Sortimentskästen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
14 Tage
Frei Haus
€ 713,88*
Kaiser_Kraft
12 Tage
Frei Haus
€ 739,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,00*
€ 879,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG