Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte Comfort-Lok, aus Naturgummi, Mittelstück, LxB 800 x 700 mm, VE 1 Stück.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte Comfort-Lok
Anti-Ermüdungsmatte Comfort-Lok
Anti-Ermüdungsmatte Comfort-Lok
Anti-Ermüdungsmatte Comfort-Lok
Anti-Ermüdungsmatte Comfort-Lok
Artikel-Nr.:
     103-906803
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CL010002
EAN/GTIN:
     5060087951683
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte Comfort-Lok, aus Naturgummi, Mittelstück, LxB 800 x 700 mm, VE 1 Stück.

Rutschhemmung R9 nach EN 13552. Durch ineinander steckbare Platten zu Bahnen verlegbar. Beständig gegen die meisten Chemikalien und Säuren.

Aus Naturgummi mit Nitrilanteil. Die widerstandsfähige und gleichzeitig kostengünstige Matte hat abgeschrägte Kanten und bietet dadurch einen Stolperschutz. Bitte geben Sie die einzusetzenden Chemikalien zur Klärung der Eignung an. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C. Mattenhöhe ca. 12 mm. Gewicht ca. 9 kg/m². Farbe Schwarz.

Als Einzelmatte oder Verbindung einzelner Matten durch Schwalbenschwänze.
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Höhe:
12 mm
Material:
Naturgummi
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Farbe:
schwarz
Länge:
800 mm
Gewicht:
5 kg
Flächengewicht:
9 kg/m²
Ausführung:
Mittelstück
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Industrierost, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz naturkautschuk, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, COBA, 906803 49, Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Chemikalienresistente Matte, Chemikalienresistente Matten, Ergonomie-Matte, Ergonomie-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 7,90*
ab € 33,73*
€ 42,89*
Lager 103
5
Frei Haus
ab € 33,42*
€ 42,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,01*
€ 43,39*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,56*
€ 44,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,06*
€ 45,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
CL010004
ab € 34,28*
Ähnlich
Coba Plastics
CL010002
ab € 34,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.