| |
|
| Artikel-Nr.: 103-906802 Herst.-Nr.: CL010006 EAN/GTIN: 5060103536948 |
| |
|
| | |
| Anti-Ermüdungsmatte Comfort-Lok, aus Naturgummi, Randmatte, LxB 800 x 700 mm, VE 2 Stk.
Rutschhemmung R9 nach EN 13552. Durch ineinander steckbare Platten zu Bahnen verlegbar. Beständig gegen die meisten Chemikalien und Säuren.
Aus Naturgummi mit Nitrilanteil. Die widerstandsfähige und gleichzeitig kostengünstige Matte hat abgeschrägte Kanten und bietet dadurch einen Stolperschutz. Bitte geben Sie die einzusetzenden Chemikalien zur Klärung der Eignung an. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C. Mattenhöhe ca. 12 mm. Gewicht ca. 9 kg/m². Farbe Schwarz.
Als Einzelmatte oder Verbindung einzelner Matten durch Schwalbenschwänze. Weitere Informationen: | | Breite: | 700 mm | Höhe: | 12 mm | Material: | Naturgummi | Temperaturbeständigkeit: | -20 °C bis +80 °C | Farbe: | schwarz | Länge: | 800 mm | Gewicht: | 5 kg | Flächengewicht: | 9 kg/m² | Ausführung: | Randmatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz naturkautschuk, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, COBA, 906802 49, Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Chemikalienresistente Matte, Chemikalienresistente Matten, Ergonomie-Matte, Ergonomie-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten |
| | |
| |