Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Anti-Rutschmatte, aus Naturkautschuk, Einzelmatte, LxB 800x700 mm, VE 2 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-906801
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  906801
EAN:  k.A.
Anti-Rutschmatte, aus Naturkautschuk, Einzelmatte, LxB 800 x 700 mm, VE 2 Stk

Durch ineinandersteckbare Platten zu Bahnen verlegbar. Beständig gegen die meisten Chemikalien und Säuren. An öligen Arbeitsplätzen einsetzbar.

Aus Naturgummi mit Nitrilanteil. Die widerstandsfähige und gleichzeitig kostengünstige Matte hat abgeschrägte Kanten und bietet dadurch einen Stolperschutz. Durch ineinander steckbare Platten zu Bahnen verlegbar. Temperaturbeständig von -20° bis +80 °C. Mattenhöhe ca. 12 mm, Gewicht ca. 9 kg/m².
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzelmatte
Ausführung Antirutsch-Matten:
geschlossene und geriffelte Oberfläche
Breite:
700 mm
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
12 mm
Länge:
800 mm
Material:
Naturkautschuk
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
... > Sozialraumeinrichtungen > Bodenmatten und -beläge > Anti-Ermüdungsmatten
Weitere Suchbegriffe: Bodenmatte, Bodenmatten, Bodenbelag, Bodenbeläge, Duschraummatten
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 10,00*
€ 71,30*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 73,80*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,80*
€ 87,82
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG