Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte, für Format DIN A1, Buche-Dekor, Gewicht 15 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte
Abdeckplatte
Abdeckplatte
Abdeckplatte
Abdeckplatte
Artikel-Nr.:
     103-906012
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     7105-005
EAN/GTIN:
     4025314491418
Suchbegriffe:
Abdeckplatte für Flachablageschrank
Abdeckplatte für Planschrank
Abdeckplatte für Zeichnungsschrank
Flachablageschrank
Abdeckplatte, für Format DIN A1, Buche-Dekor, Gewicht 15 kg.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Höhe:
25 mm
Breite:
1100 mm
Tiefe:
765 mm
Farbe:
Buche-Dekor
Zeichnungsformat:
DIN A1
Weitere Suchbegriffe: Planschrank, Zeichnungsschrank, Zeichnungswagen, flachablageschrank din a1, abdeckplatte für planschrank, flachablageschrank c+p, C+P, 906012 49, Abdeckplatte, Abdeckplatten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Platte, Platten, Zeichnungsschrankzubehör, Zeichnungsschrankzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,19*
€ 135,13*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,09*
€ 169,94*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 139,01*
€ 170,70*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,63*
€ 171,20*
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 149,60*
€ 182,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,09*
€ 158,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,33*
€ 150,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.