Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte, für Format DIN A1, lichtgrau RAL 7035, Gewicht 15 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte
Abdeckplatte
Abdeckplatte
Abdeckplatte
Abdeckplatte
Artikel-Nr.:
     103-906010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     7105-000
EAN/GTIN:
     4025314878349
Suchbegriffe:
Abdeckplatte für Flachablageschrank
Abdeckplatte für Planschrank
Abdeckplatte für Zeichnungsschrank
Aktenschrank
Abdeckplatte, für Format DIN A1, lichtgrau RAL 7035, Gewicht 15 kg.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Höhe:
25 mm
Breite:
1100 mm
Tiefe:
765 mm
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Zeichnungsformat:
DIN A1
Weitere Suchbegriffe: Ordner-Schrank, Ordnerschrank, aktenschrank c+p, aktenschrank, C+P, 906010 49, Abdeckplatte, Abdeckplatten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Platte, Platten, Zeichnungsschrankzubehör, Zeichnungsschrankzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,43*
€ 131,36*
15 Tage
1
Frei Haus
ab € 118,97*
€ 131,96*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,08*
€ 142,52*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,57*
€ 147,72*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,38*
€ 153,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
7205-000
ab € 153,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.