Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Garderobenbank mit Hakenleisten, beidseitig, 12 Haken, 2000 mm, mit Schuhrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-905356
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  905356
EAN:  k.A.
Garderobenbank mit Hakenleisten, beidseitig, 12 Haken, 2000 mm, mit Schuhrost

Für Gemeinschaftsräume, Sporthallen und Schulen.

Mit Holzleisten Gestell: Stabile Bügelkonstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkantstahlrohr 25 x 25 mm. Lackierung anthrazitgrau RAL 7016. Höhenverstellbare Bodenausgleichsschrauben.
Weitere Informationen:
Ausführung Bank:
mit Schuhrost
Gesamthöhe:
1600 mm
Gesamttiefe:
695 mm
Gestellfarbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Leistenfarbe:
natur
Leistenmaterial:
Holz
Länge:
2000 mm
Sitzfläche:
beidseitig
Sitzhöhe:
460 mm
Sitztiefe:
330 mm
... > Sozialraumeinrichtungen > Umkleidebänke, Garderobenleisten > Garderobenbänke
Weitere Suchbegriffe: Garderobe, Bank, Bänke, Umkleidebänke, Mehrzweckbank, Mehrzweckbänke
Angebote (2)
Versand
Netto
^
9 Tage
Frei Haus
€ 556,42*
Kaiser_Kraft
5 Tage
Frei Haus
€ 576,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,00*
€ 685,44
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG