Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsplatte für Werkbank im Baukastensystem, Stahlblechbelag, L 1500 mm, 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-904238
Hersteller:  Bott
Herst.-Nr.:  904238
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Bott
Arbeitsplatte für Werkbank im Baukastensystem, Stahlblechbelag, Länge 1500 mm, Stärke 40 mm

Flexibles Baukastensystem für bedarfsgerechtes Kombinieren. Einsatz: Fertigung, Industrie, Werkstatt, Montage, etc.

Spankernmittellage mit 2 mm verzinktem Stahlblechbelag. Umbug vorne und hinten. Links und rechts Furnierkante.
Weitere Informationen:
Material der Werkbankplatten:
Spankernmittellage mit 2 mm starkem, verzinkten Stahlblechbelag
Plattenbreite:
1500 mm
Plattenstärke:
40 mm
Plattentiefe:
700 mm
Umleimer der Werkbankplatten:
N
... > Betriebsausstattung > Werkbänke > Werkbänke im Baukastensystem
Weitere Suchbegriffe: Werkbankplatte, Arbeitsplatte
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
Frei Haus
€ 334,72*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 346,50*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,50*
€ 412,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG