Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kugeltisch, Bauhöhe 110 mm, Bahnbreite 500 mm, Länge 1000 mm, Teilung 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugeltisch, Bauhöhe 110 mm, Bahnbreite 500 mm
Kugeltisch, Bauhöhe 110 mm, Bahnbreite 500 mm
Artikel-Nr.:
     103-903975
Hersteller:
     Gura
Herst.-Nr.:
     903975
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelbahn
Kugelrollentisch
Kugeltisch
Kugeltisch, Bauhöhe 110 mm, Bahnbreite 500 mm, Länge 1000 mm, Teilung 75 mm

Für Fördergüter mit geschlossenen, festen und ebenen Bodenflächen. Kugeldurchmesser 25,4 mm. Nutzlast je Kugel 30 kg. Kugelgehäuse verzinkt. Tischplatte und Seitenprofile aus verzinktem Stahlblech.

Kugelrollentische werden als Kreuzungen bei schwerkraft- und handbetätigten Fördersystemen eingesetzt. Auch als Arbeitstisch verwendbar.

Weitere Tischbreiten und -längen sowie Sonderausführungen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
500 mm
Bauhöhe:
110 mm
Gesamtbreite:
550 mm
Kugeldurchmesser:
25.4 mm
Länge:
1000 mm
Material der Tischplatte:
Stahlblech, verzinkt
Nutzlast je Kugel:
30 kg
Teilung:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Gura, Kugeltische, Tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 900,63*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG