Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelständer, Bahnbreite 300 mm, Höhe bis Auflage 540 - 870 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelständer
Doppelständer
Doppelständer
Artikel-Nr.:
     103-903925
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03323
EAN/GTIN:
     4030127033236
Suchbegriffe:
Doppelständer für Rollenbahn
Förderbahn Doppelständer
Förderbahnstütze
Rollenbahndoppelständer
Doppelständer, Bahnbreite 300 mm, Höhe bis Auflage 540 - 870 mm.

Für Schwere-Rollenbahnen. Einsatz bei stationärer Bahnaufstellung. Stufenlos höhenverstellbar. Schnell und einfach montiert.

Rollenbahn auflegen und mit zwei Klemmlaschen in der gewünschten Position befestigen. Vierkant 40 x 40 x 2 mm, verzinkt.

Tragfähigkeit 400 kg.
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
300 mm
Höhenverstellbereich:
540 - 870 mm
Material:
Stahlblech, verzinkt
Tragfähigkeit:
400 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahnstütze, Stütze Rollenbahn, doppelständer für rollenbahn, Gura, 903925 49, Rollbahn, Rollbahnen, Rollenbahn, Rollenbahnen, Ständer, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,41*
€ 182,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,06*
€ 180,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,30*
€ 172,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,65*
€ 168,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.