Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelständer, Bahnbreite 300 mm, Höhe bis Auflage 340 - 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelständer
Doppelständer
Doppelständer
Artikel-Nr.:
     103-903911
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03304
EAN/GTIN:
     4030127033045
Suchbegriffe:
Doppelständer für Rollenbahn
Förderbahn Doppelständer
Förderbahnstütze
Rollenbahndoppelständer
Doppelständer, Bahnbreite 300 mm, Höhe bis Auflage 340 - 500 mm.

Für Schwere-Rollenbahnen. Einsatz bei stationärer Bahnaufstellung. Stufenlos höhenverstellbar. Schnell und einfach montiert.

Rollenbahn auflegen und mit zwei Klemmlaschen in der gewünschten Position befestigen. Vierkant 40 x 40 x 2 mm, verzinkt.

Tragfähigkeit 400 kg.
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
300 mm
Höhenverstellbereich:
340 - 500 mm
Material:
Stahlblech, verzinkt
Tragfähigkeit:
400 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahnstütze, Stütze Rollenbahn, doppelständer für rollenbahn, Gura, 903911 49, Rollbahn, Rollbahnen, Rollenbahn, Rollenbahnen, Ständer, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,37*
€ 159,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.