| |
|
| Artikel-Nr.: 103-903875 Herst.-Nr.: 05595 EAN/GTIN: 4030127055955 |
| |
|
| | |
| Dreibein-Stützbock, leicht, für Bahnbreite 600 mm, Höhe bis Auflage 430 - 720 mm.
Für häufig wechselnde Bahnaufstellung auf ebenem Boden. Röllchenbahn einfach mit den Distanzrohren auflegen. Auflagegabel stufenlos höhenverstellbar.
Tragfähigkeit 100 kg. Weitere Informationen: | | Bahnbreite: | 600 mm | Höhenverstellbereich: | 430 - 720 mm | Material: | verzinkt | Tragfähigkeit: | 100 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Dreibein, Rollenbahn-Dreibeinstütze, Rollenbahndreibeinständer, dreibeinständer rollenbahn, Gura, 903875 49, Rollbahn, Rollbahnen, Rollenbahn, Rollenbahnen, Stützbock, Stützböcke, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 59,25* | € 75,39* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 57,43* | € 75,42* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,69* | € 75,95* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,44* | € 76,91* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,45* | € 90,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|