Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibein-Stützbock, leicht, für Bahnbreite 600 mm, Höhe bis Auflage 340 - 590 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibein-Stützbock, leicht
Dreibein-Stützbock, leicht
Dreibein-Stützbock, leicht
Dreibein-Stützbock, leicht
Artikel-Nr.:
     103-903874
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     05594
EAN/GTIN:
     4030127055948
Suchbegriffe:
Dreibeinständer Rollenbahn
Dreibeinständer für Rollenbahn
Förderbahn Dreibeinständer
Förderbahn-Dreibeinstütze
Dreibein-Stützbock, leicht, für Bahnbreite 600 mm, Höhe bis Auflage 340 - 590 mm.

Für häufig wechselnde Bahnaufstellung auf ebenem Boden. Röllchenbahn einfach mit den Distanzrohren auflegen. Auflagegabel stufenlos höhenverstellbar.

Tragfähigkeit 100 kg.
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
600 mm
Höhenverstellbereich:
340 - 590 mm
Material:
verzinkt
Tragfähigkeit:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Dreibein, Rollenbahn-Dreibeinstütze, Rollenbahndreibeinständer, dreibeinständer rollenbahn, Gura, 903874 49, Rollbahn, Rollbahnen, Rollenbahn, Rollenbahnen, Stützbock, Stützböcke, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.