Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Rollenbahn, Stahlrahmen mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 600 mm, Kurve 90°, Innenradius 800 mm, Achsabstand 75 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Rollenbahn, Stahlrahmen mit Kunststoffrollen
Leicht-Rollenbahn, Stahlrahmen mit Kunststoffrollen
Leicht-Rollenbahn, Stahlrahmen mit Kunststoffrollen
Leicht-Rollenbahn, Stahlrahmen mit Kunststoffrollen
Leicht-Rollenbahn, Stahlrahmen mit Kunststoffrollen
Artikel-Nr.:
     103-903634
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02970
EAN/GTIN:
     4030127029703
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Leicht-Rollenbahn, Stahlrahmen mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 600 mm, Kurve 90°, Innenradius 800 mm, Achsabstand 75 mm.

Optimiert den Materialfluss im Unternehmen. Modulares System, dadurch individuell anpassbar. Durch das sehr geringe Eigengewicht flexibel einsetzbar.

Diese Leicht-Rollenbahn von GURA verbessert den betrieblichen Materialfluss schnell und einfach. Das vielseitige Baukastensystem ermöglicht eine individuelle Anpassung nach Ihren Bedürfnissen. Stabile Seitenprofile aus Stahl mit 20 x 60 x 20 mm. Kugelgelagerte Kunststoffrollen, Ø 50 mm bzw. Federachse mit Ø 8 mm. Zusammenstellung: - Benötigte Förderstrecke aus Einzelbahnstücken zusammenstellen und Bedarf an Geraden und Kurven festlegen. - Bahnbreite nach der größten und Achsabstand der Rollen nach der kleinsten Größe des Fördergutes bestimmen. - Bei Achsabstand 75 mm beträgt die Effektivlänge bei 1 m = 975 mm, bei 2 m = 1950 mm. - Nutzen Sie unseren individuellen CAD-Service für eine umfassende Komplettplanung.

Lieferung ohne Doppelständer, Schnellverbinder, Schutzkappen und Seitenführungen.

Sonderausführungen, 45°-Kurven und Durchgänge auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ausführung Rahmen:
Stahl, verzinkt
Bahnbreite:
600 mm
Bauhöhe:
70 mm
Gesamtbreite:
640 mm
Rollendurchmesser:
50 mm
Rollen-Material:
Kunststoff
Achsabstand:
75 mm
Fördergutlänge:
225 - 1000 mm
Fördergutbreite:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, rollenbahnkurve 90°, rollenbahn kurve, gura rollenbahn, Gura, 903634 49, Bahn, Bahnen, Fördertechnik, Leichtrollenbahn, Leichtrollenbahnen, Rollbahn, Rollbahnen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 647,44*
€ 730,05*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 649,29*
€ 730,27*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 687,54*
€ 772,74*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 670,55*
€ 777,12*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 795,07*
€ 883,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,27*
€ 869,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,37*
€ 850,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,22*
€ 822,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,50*
€ 800,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,29*
€ 772,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03211
ab € 69,15*
Zubehör
GURA Intralogistik
03224
ab € 83,53*
Zubehör
GURA Intralogistik
03230
ab € 90,03*
Zubehör
GURA Intralogistik
03236
ab € 92,02*
Zubehör
GURA Intralogistik
03245
ab € 100,91*
Zubehör
GURA Intralogistik
05593
ab € 50,30*
Zubehör
GURA Intralogistik
05595
ab € 57,43*
Zubehör
GURA Intralogistik
05596
ab € 62,63*
Zubehör
GURA Intralogistik
05594
ab € 53,27*
Zubehör
GURA Intralogistik
09116
ab € 66,87*
Zubehör
GURA Intralogistik
03093
ab € 94,40*
Zubehör
GURA Intralogistik
03095
ab € 55,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.