Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Rollenbahn, Stahlrahmen mit Stahlrollen verzinkt, Bahnbreite 500 mm, Kurve 90°, Innenradius 800 mm, Achsabstand 75 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Rollenbahn, Stahlrahmen mit Stahlrollen verzinkt
Leicht-Rollenbahn, Stahlrahmen mit Stahlrollen verzinkt
Leicht-Rollenbahn, Stahlrahmen mit Stahlrollen verzinkt
Leicht-Rollenbahn, Stahlrahmen mit Stahlrollen verzinkt
Leicht-Rollenbahn, Stahlrahmen mit Stahlrollen verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-903563
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02952
EAN/GTIN:
     4030127029529
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leicht-Rollenbahn, Stahlrahmen mit Stahlrollen verzinkt, Bahnbreite 500 mm, Kurve 90°, Innenradius 800 mm, Achsabstand 75 mm.

Optimiert den Materialfluss im Unternehmen. Modulares System, dadurch individuell anpassbar. Durch das sehr geringe Eigengewicht flexibel einsetzbar.

Diese Leicht-Rollenbahn von GURA verbessert den betrieblichen Materialfluss schnell und einfach. Das vielseitige Baukastensystem ermöglicht eine individuelle Anpassung nach Ihren Bedürfnissen. Stabile Seitenprofile aus verzinktem Stahl mit 20 x 60 x 20 mm. Kugelgelagerte Stahlrollen, Ø 50 mm bzw. Federachse mit Ø 8 mm. Zusammenstellung: - Benötigte Förderstrecke aus Einzelbahnstücken zusammenstellen und Bedarf an Geraden und Kurven festlegen. - Bahnbreite nach der größten und Achsabstand der Rollen nach der kleinsten Größe des Fördergutes bestimmen. - Bei Achsabstand 75 mm beträgt die Effektivlänge bei 1 m = 975 mm, bei 2 m = 1950 mm. - Nutzen Sie unseren individuellen CAD-Service für eine umfassende Komplettplanung.

Lieferung ohne Doppelständer, Schnellverbinder, Schutzkappen und Seitenführungen.

Sonderausführungen, 45°-Kurven und Durchgänge auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ausführung Rahmen:
Stahl, verzinkt
Bahnbreite:
500 mm
Bauhöhe:
70 mm
Gesamtbreite:
540 mm
Rollendurchmesser:
50 mm
Rollen-Material:
Stahl, verzinkt
Achsabstand:
75 mm
Fördergutlänge:
225 - 1000 mm
Fördergutbreite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, Stahlrollenbahn, rollenbahnkurve 90°, rollenbahn kurve, stahlrollen rollenbahn, Gura, 903563 49, Bahn, Bahnen, Fördertechnik, Leichtrollenbahn, Leichtrollenbahnen, Rollbahn, Rollbahnen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 652,53*
€ 737,08*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 689,55*
€ 778,39*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 731,88*
€ 817,99*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 718,23*
€ 840,08*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 768,00*
€ 863,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,08*
€ 877,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,27*
€ 865,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,15*
€ 836,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,16*
€ 812,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,53*
€ 776,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03210
ab € 69,19*
Zubehör
GURA Intralogistik
03223
ab € 85,41*
Zubehör
GURA Intralogistik
03229
ab € 91,55*
Zubehör
GURA Intralogistik
03235
ab € 94,04*
Zubehör
GURA Intralogistik
06649
ab € 98,57*
Zubehör
GURA Intralogistik
05589
ab € 52,07*
Zubehör
GURA Intralogistik
05591
ab € 58,60*
Zubehör
GURA Intralogistik
05592
ab € 64,08*
Zubehör
GURA Intralogistik
05590
ab € 53,51*
Zubehör
GURA Intralogistik
09115
ab € 68,54*
Zubehör
GURA Intralogistik
03093
ab € 95,99*
Zubehör
GURA Intralogistik
03095
ab € 56,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.