Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Röllchenbahn, Stahlrahmen mit Kunststoffröllchen, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 75 mm, Länge 1 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Röllchenbahn, Stahlrahmen mit Kunststoffröllchen
Leicht-Röllchenbahn, Stahlrahmen mit Kunststoffröllchen
Leicht-Röllchenbahn, Stahlrahmen mit Kunststoffröllchen
Leicht-Röllchenbahn, Stahlrahmen mit Kunststoffröllchen
Artikel-Nr.:
     103-903474
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     05345
EAN/GTIN:
     4030127053456
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
röllchenbahn gura
Leicht-Röllchenbahn, Stahlrahmen mit Kunststoffröllchen, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 75 mm, Länge 1 m.

Optimiert den Materialfluss im Unternehmen. Modulares System, dadurch individuell anpassbar. Durch das sehr geringe Eigengewicht flexibel einsetzbar.

Diese Leicht-Röllchenbahn von GURA verbessert den betrieblichen Materialfluss schnell und einfach. Das vielseitige Baukastensystem ermöglicht eine individuelle Anpassung nach Ihren Bedürfnissen. Stabile Seitenprofile mit 20 x 60 x 20 mm. Kugelgelagerte Röllchen, Ø 48 mm. Versetzte Anordnung der Röllchen von Achse zu Achse bei gleicher Anzahl/Achse. Die Unterseite des Fördergutes muss eben, fest und glatt sein um den Materialfluss zu garantieren. Zusammenstellung: - Benötigte Förderstrecke aus Einzelbahnstücken zusammenstellen und Bedarf an Geraden und Kurven festlegen. - Bahnbreite nach der größten und Achsabstand der Rollen nach der kleinsten Größe des Fördergutes bestimmen. - Bei Achsabstand 75 mm beträgt die Effektivlänge bei 1 m = 975 mm, bei 2 m = 1950 mm. Nutzen Sie unseren individuellen CAD-Service für eine umfassende Komplettplanung.

Lieferung ohne Doppelständer, Schnellverbinder, Schutzkappen und Seitenführungen.

Sonderausführungen, 45°-Kurven und Durchgänge auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
300 mm
Länge:
1 m
Ausführung Rahmen:
Stahl, verzinkt
Röllchen-Material:
Kunststoff
Tragfähigkeit:
200 kg
Achsabstand:
75 mm
Bauhöhe:
69 mm
Fördergutbreite:
150 - 400 mm
Fördergutlänge:
225 - 1000 mm
Röllchen-Anordnung:
3 : 3
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, Gura, 903474 49, Bahn, Bahnen, Fördertechnik, Kleinrollenbahn, Kleinrollenbahnen, Rollbahn, Rollbahnen, Rollenbahn, Rollenbahnen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,49*
€ 181,19*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,73*
€ 181,41*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,66*
€ 189,79*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,13*
€ 194,31*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,87*
€ 195,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,41*
€ 215,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,39*
€ 212,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,10*
€ 202,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,00*
€ 195,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,73*
€ 176,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03207
ab € 69,10*
Zubehör
GURA Intralogistik
03226
ab € 89,76*
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 92,28*
Zubehör
GURA Intralogistik
03243
ab € 97,65*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 83,55*
Zubehör
GURA Intralogistik
05585
ab € 52,01*
Zubehör
GURA Intralogistik
05587
ab € 57,40*
Zubehör
GURA Intralogistik
05588
ab € 62,72*
Zubehör
GURA Intralogistik
05586
ab € 53,40*
Zubehör
GURA Intralogistik
10117
ab € 67,03*
Zubehör
GURA Intralogistik
13652
ab € 70,12*
Zubehör
GURA Intralogistik
10432
ab € 53,37*
Zubehör
GURA Intralogistik
03022
ab € 47,19*
Zubehör
GURA Intralogistik
05635
ab € 59,84*
Zubehör
GURA Intralogistik
03070
ab € 27,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.