Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordleiste hinten, für Arbeitstisch, Tischbreite 2000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bordleiste hinten
Bordleiste hinten
Artikel-Nr.:
     103-901022
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-BB200
EAN/GTIN:
     4040376032171
Suchbegriffe:
Arbeitstischbordleiste
Bordleiste Arbeitstisch
bordleiste arbeitstisch
Bordleiste hinten, für Arbeitstisch, Tischbreite 2000 mm.
Weitere Informationen:
Material:
MDF-Platte
Höhe:
100 mm
Für Breite:
2000 mm
Materialstärke:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: RAU, 901022 49, Bordleiste, Bordleisten, Zubehör, Zubehöre
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 33,96*
€ 46,69*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,19*
€ 57,91*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,00*
€ 75,80*
€ 4,95*
ab € 91,50*
€ 115,99*
Frei Haus
ab € 116,67*
€ 147,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.