Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ablageboden unten, für Tisch- BxT 2000x1000 mm, Boden- BxT 1890x796 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablageboden unten
Ablageboden unten
Artikel-Nr.:
     103-901015
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     901015
EAN/GTIN:
     4040376032966
Suchbegriffe:
Zubehöre
Ablageböden
Ablageboden unten, für Tisch- BxT 2000x1000 mm, Boden- BxT 1890x796 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
1890 mm
Tiefe:
796 mm
Material:
MDF-Platte
Für Breite:
2000 mm
Für Tiefe:
1000 mm
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 95,62*
€ 101,49*
16 Tage
k.A.
€ 5,10*
ab € 96,45*
€ 102,12*
€ 3,95*
ab € 97,42*
€ 102,81*
18 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 97,18*
€ 104,57*
Lager 103
Frei Haus
ab € 161,37*
€ 170,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,12*
€ 202,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,42*
€ 196,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,33*
€ 194,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,37*
€ 192,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
06 500B80 10.12
ab € 169,78*
Zubehör
Rau
06 500F80 10.12
ab € 149,62*
Zubehör
Rau
06 500M80 10.12
ab € 149,91*
Zubehör
Rau
06 500M80 07.12
ab € 132,90*
Zubehör
Rau
118360
ab € 205,43*
Zubehör
Rau
118359
ab € 222,76*
Zubehör
Rau
760436
ab € 186,89*
Zubehör
Rau
118416
ab € 243,21*
Zubehör
Rau
760438
ab € 205,71*
Zubehör
Rau
760443
ab € 281,78*
Zubehör
Rau
760441
ab € 241,01*
Zubehör
Rau
118363
ab € 185,40*
Zubehör
Rau
944038
ab € 157,42*
Zubehör
Rau
118367
ab € 249,22*
Zubehör
Rau
944049
ab € 216,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG