Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden unten, für Tisch- BxT 1500 x 800 mm, Boden- BxT 1390 x 595 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablageboden unten
Ablageboden unten
Artikel-Nr.:
     103-901006
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-ABG80-150
EAN/GTIN:
     4040376032942
Suchbegriffe:
Ablageboden CNC-Wagen
Ablageboden Werkstattwagen
Ablageboden für Werkbank
Werkbankablageboden
Ablageboden unten, für Tisch- BxT 1500 x 800 mm, Boden- BxT 1390 x 595 mm.

Bitte beachten Sie: Bei Einbau eines Ablagebodens in den Arbeitstisch kann zusätzlich kein Unterbau-Container in der Höhe 545 mm in den Arbeitstisch eingebaut werden. Das Unterstellen eines Roll-Containers ist ebenfalls nicht möglich.
Weitere Informationen:
Für Breite:
1500 mm
Für Tiefe:
800 / 1000 mm
Breite:
1390 mm
Tiefe:
595 mm
Material:
MDF-Platte
Weitere Suchbegriffe: ablageboden cnc-wagen, RAU, 901006 49, Ablageboden, Ablageböden, Zubehör, Zubehöre
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,94*
€ 87,30*
17 Tage
35
€ 7,90*
ab € 76,13*
€ 94,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 78,88*
€ 95,82*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,39*
€ 97,24*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,45*
€ 119,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rau
06-625B80-15.12
ab € 331,86*
Sonstiges
Rau
06-625F80-15.12
ab € 289,95*
Sonstiges
Rau
06-625M80-15.12
ab € 287,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.