Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinrollen Toilettenpapier, Haushaltsrolle, Tissue, 2-lagig, weiß, VE 64 Rollen à 250 Blatt, ab 1 VE.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kleinrollen Toilettenpapier, Haushaltsrolle
Kleinrollen Toilettenpapier, Haushaltsrolle
Kleinrollen Toilettenpapier, Haushaltsrolle
Kleinrollen Toilettenpapier, Haushaltsrolle
Artikel-Nr.:
     103-900926
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     110767
EAN/GTIN:
     7322540861327
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Kleinrollen Toilettenpapier, Haushaltsrolle, Tissue, 2-lagig, weiß, VE 64 Rollen à 250 Blatt, ab 1 VE.

Lieferung von einzelnen Verpackungseinheiten bis hin zur Palette. Perforiert. Standard-Haushaltsrollen.

Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. 36 Verpackungseinheiten je Palette.
Weitere Informationen:
Papierausführung:
2-lagig, perforiert
Lieferumfang:
Verpackungseinheit 64 Rollen à 250 Blatt
Farbe:
weiß
Papierqualität:
Tissue
Rollendurchmesser:
103 mm
Rollenbreite:
94 mm
Rollenlänge:
30 m
Innenkern-Durchmesser:
59 mm
Blattlänge:
120 mm
Blatt pro Rolle:
250 Stück
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, 64 rollen klopapier, klopapier, blauer engel klopapier, TORK, 900926 49, Corona, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienepapier, Krankenhaus, Labor, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, Waschraumhygiene
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,27*
€ 6,00*
1 Tag
34
pro Stück
€ 5,49*
ab € 21,17*
€ 27,77*
5 Tage
30
pro Paket
€ 6,90*
ab € 25,65*
€ 33,62*
pro Paket
€ 4,19*
ab € 30,72*
€ 41,74*
Lager 103
21
pro Paket
Frei Haus
ab € 34,07*
€ 44,01*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,01*
€ 52,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,15*
€ 48,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,28*
€ 47,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,04*
€ 46,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 37,32*
€ 44,41
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 34,07*
€ 40,54
pro Paket
1 Paket enthält 64 Rollen (ab € 0,53235* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Igefa
P4728
ab € 3,85*
Sonstiges
essity
110883
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.