Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Abfallsammler Außen, Stahlblech, 38l, mit Aschereinsatz u. Schutzdach, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-900607
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  900607
EAN:  k.A.
Abfallsammler für Außen, aus Stahlblech, 38 Liter, mit Aschereinsatz und Schutzdach, feuerrot

Aus verzinktem Stahlblech, zusätzlich pulverbeschichtet. Schutzdach und Aschereinsatz mit Vierkant-Verriegelung abnehmbar (Schlüssel inkl.). Befestigungsmaterial zur ortsfesten Montage inklusive.
Weitere Informationen:
Ausstattung Abfallsammler:
mit Ascher
Außenbreite:
395 mm
Außenhöhe:
910 mm
Außentiefe:
395 mm
Farbe:
feuerrot RAL 3000
Inhalt:
38 l
Material:
Stahlblech, verzinkt
Verschlussart:
Vierkant-Verriegelung
... > Außenanlagen > Abfallsammler für Außen > Abfallbehälter mit Ascher
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Abfallsammelbehälter, Abfallsammler, Ascher, Ascher mit Schutzhaube, Außenabfallbehälter, Kombi-Ascher, Kombiascher, Müllbehälter, Müllsammler, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Zigarettenascher, Müllsackständer, Abfallsackgestell, Abfallsackhalter, Müllsackhalter, Abfallsackhalter, Wertstoff-Sammler
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
Frei Haus
€ 279,66*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 289,50*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,50*
€ 344,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG