Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderspind mit vorgebauter Bank, Lochblech-Türen, Abteilbreite 300 mm, 2 Abteile, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleiderspind mit vorgebauter Bank
Kleiderspind mit vorgebauter Bank
Kleiderspind mit vorgebauter Bank
Artikel-Nr.:
     103-895962
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     8320735
EAN/GTIN:
     4250618234069
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Kleiderspind mit vorgebauter Bank, Lochblech-Türen, Abteilbreite 300 mm, 2 Abteile, lichtgrau.

Robustes Stahlblech mit Versteifung, geschweißt. Mit vorgebauter Sitzbank und verkürzten Türen. Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss (Bügelstärke max. 6 - 8 mm). Etikettenhalter HxB 35 x 68 mm.

Drei Sitzbankleisten aus Buchenholz, klar lackiert. Gestell tiefschwarz RAL 9005. Gesamthöhe 1850 mm. Sitzhöhe 415 mm. Fußhöhe 150 mm. Gesamttiefe 805 mm. Sitztiefe 300 mm. Schranktiefe 500 mm. Innenausstattung je Abteil 1 Hutboden sowie 1 Kleiderstange mit 3 Haken.

Montierte Anlieferung des Schrankes. Die Sitzbank wird separat geliefert - einfache Montage. Schränke mit Sockel sowie passende Schuhroste auf Anfrage erhältlich. Für Feuchträume empfehlen wir die elektrolytisch verzinkte Ausführung. Mehrpreis auf Anfrage. Diese acht Sonderfarben erhalten Sie auf Anfrage gegen einen geringen Mehrpreis: - Opalgrün RAL 6026 - Perlweiß RAL 1013 - Enzianblau RAL 5010 - Feuerrot RAL 3000 - Taubenblau RAL 5014 - Anthrazitgrau RAL 7016 - Zinkgelb RAL 1018 - Tiefschwarz RAL 9005
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
805 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Verschlussart:
Drehriegel
Anzahl Abteile:
2 Stück
Material:
Stahlblech
Abteilbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Wolf, 895962 49, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Lochblechspind, Lochblechspinde, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Sitzbank, Schrank mit Sitzbank, Spinde, Spinde mit Sitzbank, Spind mit Sitzbank, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleide, Umkleiden, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,17*
€ 649,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,86*
€ 637,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,30*
€ 625,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,38*
€ 601,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,93*
€ 553,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.