Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stahlschrank Breite 600 mm, 4 Böden, 1 Garderobe Türen taubenblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlschrank
Stahlschrank
Stahlschrank
Stahlschrank
Artikel-Nr.:
     103-895385
Hersteller:
     Eugen Wolf
Herst.-Nr.:
     7703514
EAN/GTIN:
     4250618228174
Suchbegriffe:
Stahl-Schrank
Stahlschrank
stahlschrank 50cm tief
stahl schrank
Stahlschrank, Breite 600 mm, 4 Böden, 1 Garderobe, Türen taubenblau.

Randlose Innenfächer. Innenliegende Scharniere, Türen mit integrierter Verstärkung. Belüftung durch Lochbild in der Rückwand.

Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion. Hochwertige Einbrennlackierung. Glatte, einwandige, auf das Gehäuse aufgeschlagene Vollwandtüren. Geräuscharmer Türanschlag durch Gummipuffer. Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln (verschiedenschließend).

Montierte Anlieferung. Auf Anfrage sind die Schränke auch mit einer Vorrichtung für Vorhängeschlösser, in weiteren Farben sowie in elektrolytisch verzinkter Ausführung für Feuchträume erhältlich.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Anzahl Fächer:
5 Stück
Verschlussart:
Sicherheitszylinderschloss, verschiedenschließend
Türfarbe:
taubenblau RAL 5014
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: stahlschrank h=1800mm, Wolf, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Putzmittelschrank, Putzmittelschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschränke, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Universalschrank, Universalschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,10*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,75*
€ 423,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,60*
€ 417,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,10*
€ 395,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.