Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlschrank, Breite 600 mm, 2 Garderoben, Türen lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlschrank
Stahlschrank
Stahlschrank
Stahlschrank
Artikel-Nr.:
     103-895334
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     7700735
EAN/GTIN:
     4250618227849
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
Stahlschrank, Breite 600 mm, 2 Garderoben, Türen lichtgrau.

Links und rechts jeweils Hutboden, Kleiderstange und 3 Haken. Stabile, langlebige Stahlblechausführung. Glatte, auf das Gehäuse aufschlagende Türen mit integrierter Verstärkung, in Drehbolzen gelagert. Sicherheitszylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Belüftung durch Lochrosetten in der Rückwand. Glatter Boden für gute Reinigungsmöglichkeit.

Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion. Hochwertige Einbrennlackierung. Glatte, einwandige, auf das Gehäuse aufgeschlagene Vollwandtüren. Geräuscharmer Türanschlag durch Gummipuffer. Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln (verschiedenschließend).

Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit. Auf Anfrage sind die Schränke auch mit einer Vorrichtung für Vorhängeschlösser, in weiteren Farben sowie in elektrolytisch verzinkter Ausführung für Feuchträume erhältlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
600 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Verschlussart:
Sicherheitszylinderschloss, verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
2 Stück
Anzahl Fächer:
2 Stück
Abteilbreite:
600 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Stahl-Schrank, Stahlschrank, universalschrank ral7035, allzweckschrank, stahlschrank 50cm tief, Wolf, 895334 49, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Putzmittelschrank, Putzmittelschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschränke, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,73*
€ 353,08*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,54*
€ 491,34*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,08*
€ 420,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,84*
€ 407,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,47*
€ 400,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,66*
€ 388,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,73*
€ 342,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.