Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stahlspind mit Stollenfüßen, Abteile schrankhoch ,Vollwandtüren, Abteilbreite 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlspind mit Stollenfüßen, Abteile schrankhoch
Stahlspind mit Stollenfüßen, Abteile schrankhoch
Stahlspind mit Stollenfüßen, Abteile schrankhoch
Stahlspind mit Stollenfüßen, Abteile schrankhoch
Artikel-Nr.:
     103-895253
Hersteller:
     Eugen Wolf
Herst.-Nr.:
     7542735
EAN/GTIN:
     4250618227115
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Stahlspind mit Stollenfüßen, Abteile schrankhoch, Vollwandtüren, Abteilbreite 400 mm, 4 Abteile, lichtgrau.

Stabiler Korpus aus gekantetem, geschweißtem Stahlblech, einbrennlackiert. Tiefe 500 mm. Türen Rechts angeschlagene, verstärkte Türen. Verschluss Standardmäßig mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss (geeignet für Bügelstärke 6 - 8 mm). Sicherheits-Zylinderschloss gegen Mehrpreis. Standardmäßig mit Stollenfüßen, 150 mm hoch. Schrankhöhe mit Stollenfüßen 1850 mm, mit Sockel 1800 mm. Vollwand-Türen mit Lüftungsschlitzen.

Sockel, 100 mm hoch, gegen Mehrpreis.

Montierte Anlieferung. Diese acht Sonderfarben erhalten Sie auf Anfrage gegen einen geringen Mehrpreis: - Opalgrün RAL 6026 - Perlweiß RAL 1013 - Enzianblau RAL 5010 - Feuerrot RAL 3000 - Taubenblau RAL 5014 - Anthrazitgrau RAL 7016 - Zinkgelb RAL 1018 - Silbergrau RAL 7001
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Anzahl Abteile:
4 Stück
Verschlussart:
Drehriegel
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Breite:
1600 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1850 mm
Abteilbreite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 4 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank 4 abteile, Wolf, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderspinde, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 569,23*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,43*
€ 725,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,76*
€ 714,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,23*
€ 677,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.