Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinrollenbahn, Aluminiumrahmen mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Kurve 90°, Innenradius 800 mm, Rollen geteilt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinrollenbahn, Aluminiumrahmen mit Kunststoffrollen
Kleinrollenbahn, Aluminiumrahmen mit Kunststoffrollen
Kleinrollenbahn, Aluminiumrahmen mit Kunststoffrollen
Artikel-Nr.:
     103-891304
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02843
EAN/GTIN:
     4030127028430
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn-Kurve
Rollenbahnkurve
kleinrollenbahn kunststoffrollen
Kleinrollenbahn, Aluminiumrahmen mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Kurve 90°, Innenradius 800 mm, Rollen geteilt.

Optimiert den Materialfluss im Unternehmen. Modulares System, dadurch individuell anpassbar. Transportfluss auch bei leichtem Gefälle möglich.

Diese Kleinrollenbahn von GURA verbessert den betrieblichen Materialfluss schnell und einfach. Das vielseitige Baukastensystem ermöglicht eine individuelle Anpassung nach Ihren Bedürfnissen. Für Fördergüter mit einer Mindestlänge bzw. Mindest-Ø von 75 mm (= 3-facher Achsabstand). Technische Daten: Bauhöhe 61,5 mm. Rollen stehen 1,5 mm über Oberkante Tragwange. Durch Baukastensystem zur kompletten Förderanlage ausbaubar. Tragwangen: Aluminium U-Profil, 20 x 60 x 20 x 2,5 mm. Tragrollen: Aus blauem Kunststoffrohr, Ø 20 mm. 40 Stück je Meter. Federachse, Ø 6 mm. Kugellager. Nutzen Sie unseren individuellen CAD-Service für eine umfassende Komplettplanung.

Bahnstück komplett montiert. Preise ohne Rahmenständer.

Weitere Bahnbreiten, Längen, Durchgänge sowie verzinkte Tragrollen und 45°-Kurven auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ausführung Rahmen:
Aluminium
Bahnbreite:
400 mm
Bauhöhe:
61.5 mm
Gesamtbreite:
440 mm
Rollendurchmesser:
20 mm
Rollen-Material:
Kunststoff
Achsabstand:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: kleinrollenbahn, kleinrollenbahn rollendurchmesser 20 mm, Gura, 891304 49, Aluminiumrahmen, Aluminium-Rahmen, Alurahmen, Alu-Rahmen, Bahn, Bahnen, Band, Bänder, Fördertechnik, Kleinrollenbahnen, Kunststoff-Rolle, Kunststoff-Rollen, Rollbahn, Rollbahnen, Rollenbahn, Rollenbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.096,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.256,18*
€ 1.494,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.243,78*
€ 1.480,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.181,20*
€ 1.405,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.142,08*
€ 1.359,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.096,25*
€ 1.304,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.