Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offene Garderobe, lichtgrau RAL 7035, mit 10 Kleiderbügeln.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offene Garderobe
Offene Garderobe
Offene Garderobe
Offene Garderobe
Artikel-Nr.:
     103-890189
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     6030735
EAN/GTIN:
     4250618214825
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
garderobenanlagen
Offene Garderobe, lichtgrau RAL 7035, mit 10 Kleiderbügeln.

Buchenholzkleiderbügel schwarz mit vernickeltem Standardhaken. Hutboden mit Rückwand. Kleiderstange aus Ovalrohr schwarz, kunststoffbeschichtet.

Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion, einbrennlackiert.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
870 mm
Gestellmaterial:
Stahlblech, einbrennlackiert
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
500 mm
Schirmhalter:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Wolf, 890189 49, Anbaugarderobe, Anbaugarderoben, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, EDV-Möbel, EDV-Mobiliar, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Garderobensystem, Garderobensysteme, PC-Möbel, Schrank, Schränke, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 502,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,76*
€ 705,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,52*
€ 694,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,71*
€ 680,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,95*
€ 653,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,72*
€ 598,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
6102735
ab € 187,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.