Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenendwand für Regalanfang und Ende, für Höhe 2600 mm, Tiefe 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenendwand für Regalanfang und Ende
Seitenendwand für Regalanfang und Ende
Seitenendwand für Regalanfang und Ende
Artikel-Nr.:
     103-865044
Herst.-Nr.:
     8439
EAN/GTIN:
     4044917284609
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Seitenendwand für Regalanfang und Ende, für Höhe 2600 mm, Tiefe 600 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Tiefe:
600 mm
Für Höhe:
2600 mm
... > Lager > Regale > Büroregale
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Regal Seitenendwand, Regalseitenwand, Seitenblende, Seitenverblendung, Seitenwandverkleidung, Seitenwangenblende, Seitenwangenverblendung, aktenregal lichtgrau, seitenblende, aktenregal stahl, 865044 49, Regalzubehör, Regalzubehöre, Seitenwand, Seitenwände, Zubehör, Zubehöre
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 75,29*
€ 97,64*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,63*
€ 100,00*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,45*
€ 101,07*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,88*
€ 116,15*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 88,90*
€ 119,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8410
ab € 47,63*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8403
ab € 31,34*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8413
ab € 41,50*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8437
ab € 54,2768*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8409
ab € 41,78*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8411
ab € 46,66*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8438
ab € 66,6328*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8412
ab € 57,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.