Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenendwand für Regalanfang und Ende, für Höhe 2600 mm, Tiefe 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenendwand für Regalanfang und Ende
Seitenendwand für Regalanfang und Ende
Seitenendwand für Regalanfang und Ende
Artikel-Nr.:
     103-865028
Herst.-Nr.:
     8412
EAN/GTIN:
     4044917281202
Suchbegriffe:
Regal Seitenendwand
Regalseitenwand
Seitenblende
Seitenverblendung
Seitenendwand für Regalanfang und Ende, für Höhe 2600 mm, Tiefe 400 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Tiefe:
400 mm
Für Höhe:
2600 mm
... > Lager > Regale > Büroregale
Weitere Suchbegriffe: Seitenwandverkleidung, Seitenwangenblende, Seitenwangenverblendung, seitenblende, 865028 49, Regalzubehör, Regalzubehöre, Seitenwand, Seitenwände, Zubehör, Zubehöre
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 57,09*
€ 74,05*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,91*
€ 77,29*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,54*
€ 78,12*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,42*
€ 94,56*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,32*
€ 97,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8410
ab € 47,44*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8403
ab € 31,25*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8413
ab € 41,72*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8437
ab € 54,3168*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8409
ab € 41,68*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8411
ab € 46,75*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8438
ab € 66,5228*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8439
ab € 75,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.